Taşıyıcı, U80 W-SL
Taşıyıcı, U80 W-SL
Ürün no. 0862991800
EAN 4049557177076
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Uzunluk (L) | 600 cm |
Yükseklik (H) | 80 mm |
Genişlik (B) | 45 mm |
Malzeme kalınlığı (t) | 8 mm |
Delik çapı (RL) | 18 mm |
Delik mesafesi (LA) | 50 mm |
Mesafe 1 (A) | 50 mm |
Yüzey | Toplu sıcak daldırma galvanizli |
Malzeme | Çelik |
Metre başına ağırlık | 8500 g |