Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Taşıyıcı, U100 WSL

Taşıyıcı, U100 WSL
W-SL TRÄG-100 FSV NZG

Ürün no. 0862991100

EAN 4049557176994

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Taşıyıcı, U100 WSL

Ürün no. 0862991100

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 600 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Steel channel with inclined or parallel inner flange surfaces, hot-rolled
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk (L)

600 cm

Yükseklik (H)

100 mm

Genişlik (B)

50 mm

Malzeme kalınlığı (t)

8,5 mm

Delik çapı (RL)

18 mm

Delik mesafesi (LA)

50 mm

Mesafe 1 (A)

50 mm

Yüzey

Toplu sıcak daldırma galvanizli

Malzeme

Çelik

Metre başına ağırlık

10500 g

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler