Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Tastatur CFT3100 mit Bluetooth-Technologie

TSTTR-FNK-F.TRSHLOANTR-CFT3100-WEI

Art.-Nr. 0688580251

EAN 4062856847181

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Tastatur CFT3100 mit Bluetooth-Technologie

Art.-Nr. 0688580251
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
Höchster Bedienkomfort durch einfaches Eingeben eines individuell erstellten Zahlencodes
  • Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe über Bluetooth-Technologie

  • Mögliche Vergabe von Zutrittsberechtigungen

  • Einfache, flexible und kabellose Montage

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard

  • Hinterleuchtetes Display mit hochwertiger Touch-Oberfläche

  • Leichtes Einlernen über die App
Hinweis

Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.



Es kann max. ein CFA3100 Türantrieb angelernt werden. Per Tastatur können bis zu 27 verschiedene Codes angelegt werden.



Die Tastatur muß in Bluetooth-Reichweite montiert werden.



Nicht kompatibel mit FCA3000.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Durch leichtes Anklopfen des Displays wird dieses aus dem Ruhemodus geweckt und ist bereit für die Eingabe des Zutrittscodes.

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich

Geeignet für

Türschlossantrieb CFA3100

Montageart

Aufputz, Zum Anschrauben

Werkstoff Abdeckung

Kunststoff

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Abdeckung

Weiß

DIN-Richtung

DIN R/L

Anzahl Benutzer max.

27 STK

Datenübertragungsart

Bluetooth-Technologie

Frequenz

2,4 GHz

Umgebungstemperatur min./max.

-10 bis 55 °C

Schutzart IP

IP 54

Akku-/Batterieanzahl

4 STK

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Mignon LR6

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Lieferumfang

1x Funk Tastatur, 4x Batterien Mignon AA, 1x Befestigungsmaterial, 1x Betriebsanleitung, 1x Keycard

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türantrieb CFA3100 mit Bluetooth-Technologie

TRSHLOANTR-CFA3100-SILBER

Höchster Bedienkomfort für eine Tür, da diese per App, Fingerscan oder Tastatur ver- und entriegelt werden kann
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
Sichtschutz CSS3000

SICHTSHTZ-(F.FUNKTSTTR-CSS3000)-SILBR

Höchster Bedienkomfort, da bessere Lesbarkeit des Displays und Schutz vor Ablesen der Code-eingabe durch Dritte
x 1 St.
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen