Tastatur CFT3100 mit Bluetooth-Technologie
TSTTR-FNK-F.TRSHLOANTR-CFT3100-SILBR
Art.-Nr. 0688580250
EAN 4062856847198
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ver-/Entriegeln und Öffnen der Tür per Codeeingabe über Bluetooth-Technologie
- Mögliche Vergabe von Zutrittsberechtigungen
- Einfache, flexible und kabellose Montage
- Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard
- Hinterleuchtetes Display mit hochwertiger Touch-Oberfläche
- Leichtes Einlernen über die App
Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.
Es kann max. ein CFA3100 Türantrieb angelernt werden. Per Tastatur können bis zu 27 verschiedene Codes angelegt werden.
Die Tastatur muß in Bluetooth-Reichweite montiert werden.
Nicht kompatibel mit FCA3000.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten
Datenblätter(X)
Durch leichtes Anklopfen des Displays wird dieses aus dem Ruhemodus geweckt und ist bereit für die Eingabe des Zutrittscodes.
![]() | |
Einsatzbereich | Privatbereich, Objektbereich |
Geeignet für | Türschlossantrieb CFA3100 |
Montageart | Aufputz, Zum Anschrauben |
Werkstoff Abdeckung | Kunststoff |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Farbe Abdeckung | Silber |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Anzahl Benutzer max. | 27 STK |
Datenübertragungsart | Bluetooth-Technologie |
Frequenz | 2,4 GHz |
Umgebungstemperatur min./max. | -10 bis 55 °C |
Schutzart IP | IP 54 |
Akku-/Batterieanzahl | 4 STK |
Akku-/Batteriebezeichnung | 1,5 V Mignon LR6 |
EG Konformitätserklärung (CE) | Ja |
Lieferumfang | 1x Funk Tastatur, 4x Batterien Mignon AA, 1x Befestigungsmaterial, 1x Betriebsanleitung, 1x Keycard |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!