Tassello per serramenti in plastica W-UR 10 SymCon®
Tassello serramenti plast., W-UR 10 SymCon A4 TPS
TASS. W-UR-(SYMCON)-C/VITE TPS-A4-10X100
KUNSTATOFFRAHMENDÜBEL
Cod. art. 5911010103
EAN 4053479216751
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Distorsione del tassello praticamente nulla
- Bassa coppia di avvitamento della vite per tassello
- Il tassello si espande dolcemente limitando il disturbo nel materiale di supporto
Comportamento post-espansione affidabile
Garantito dalla forma della vite per tassello SymCon
Elevate capacità di tenuta
L’avvitamento della vite SymCon consente una compressione eccellente del materiale plastico del corpo del tassello (taglio di ritorno praticamente nullo)
Carico di lavoro ridotto per il montaggio
Corpo del tassello e vite speciale pre-assemblati
Consente di risparmiare una rondella a U supplementare e previene la corrosione da contatto
Più profondità di inserimento
- Calcestruzzo: 3 profondità di inserimento (40, 50 e 70 mm)
- Muratura: 2 profondità di inserimento (50 e 70 mm)
Valutazione Tecnica Europea ETA-11/0309
Per ancoraggi in mattoni pieni e pietra arenaria calcarea piena, si consiglia di eseguire delle prove di estrazione a causa delle differenze nella produzione dei mattoni
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio multiplo di sistemi non portanti con omologazione
Adatto per il fissaggio di sottostrutture per facciate, soffitti e tetti (in legno o acciaio), tubazioni, cavidotti, travi in legno, listelli in legno, angolari, pensili, scaffali, ecc.
Materiali di base
- Calcestruzzo normale
- Calcestruzzo cellulare
- Rivestimento
- Lastre di calcestruzzo precompresso di solai alveolari
- Pareti in muratura (mattoni pieni, mattoni pieni in arenaria calcarea, mattoni forati in verticale, mattoni forati in arenaria calcarea, mattoni cavi in arenaria calcarea, blocchi cavi di calcestruzzo leggero, mattoni pieni e blocchi di calcestruzzo leggero, mattoni di calcestruzzo)
Diametro tassello | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 100 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Foro passante nel componente da collegare (d f) | 10,5 mm |
Altezza di fissaggio (t fix 1) | 60 mm |
Materiale della vite | Acciaio inossidabile A4 |
Azionamento interno | AW40 |
Tipo testa | Testa piana svasata |
Omologazione | ETA-11/0309 |