Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tassello per isolamenti W-ID

Tassello per isolamenti W-ID
DBL-(W-ID)-KST-30X95

Cod. art. 090350095

EAN 4024835806039

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tassello per isolamenti W-ID

Cod. art. 090350095

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 25 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per il fissaggio di carichi leggeri in materiali isolanti resistenti alla pressione (ad es. facciate con ETICS)
  • per evitare complicati fissaggi distanziati per carichi leggeri

  • Fissaggio rapido ed economico

  • Assenza di ponti termici

  • Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PE di alta qualità)

  • Da utilizzare con un avvitatore a batteria; può anche essere installato manualmente

  • Fissaggio non passante

  • Fissaggio per "adattamento geometrico di forma"

  • Quando si utilizza il W-ID 95, il diametro della vite può essere ridotto a 4-5 mm con un tassello in nylon di misura 8

  • Per il montaggio, si consiglia l'utilizzo in abbinamento alle viti per tassello ASSY-D
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Per il fissaggio con viti legno, truciolari o metriche (ad es. ASSY-D)

  • Utilizzabile all'aperto o in ambienti umidi con una vite in acciaio inox

  • Per fissaggi di cartelli leggeri, lampade, sistemi di allarme ecc. e in ambito della costruzione di impiantistica, isolamento, prefabbricati, facciate, impianti elettrici ecc.

Lunghezza tassello (l)

95 mm

Colore

Bianco

Diametro foro elemento costruttivo (d com)

5 mm

Profondità di posa (h s)

95 mm

Materiale

PE - Polietilene

Dati sulle prestazioni
Tassello 50 95
Carichi
racc.
Polistirene espandibile ≥ PS 20 Fempf. [kN] 0,04 0,08
PU 30 schiuma dura 0,12 0,20
Interasse a ≥ [mm] 150 300
Distanza dal bordo ar [mm] 75 150
Profondità di posa hs [mm] 50 95
Spessore minimo del supporto d ≥ [mm] 50 95
Diam. filettatura vite dGew [mm] 4-5/M4 8/M8 1
Diam. foro nom. dBohr [mm] senza preforatura
Diametro foro in comp. dBau [mm] 4,5-5,5 8,5 o 4,5-5,5
Diametro foro in intonaco
o piastra per facciata
d [mm] 18 30
1 Con art. n 0903 8 40 il diametro della vite può essere ridotto a 4-5; con la vite AN M8, avvitare almeno 35 mm nell'ancorante.
Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Vite a testa esagonale filetto intero ISO 4017, acciaio 8.8, zincato, passivato bianco (A2K)

VITE-TE-ISO4017-8.8-CH13-(A2K)-M8X30

ASSY® D Vite per tassello testa piana svasata

VITI ASSY D TPS RW40 ZN B. 8X70

Senza punta autoforante, per l'uso con tasselli in materiale plastico
x 75 pz.
ASSY® D Vite per tassello testa cilindrica bombata, senza punta autoforante

VITI ASSY D TCB RW40 ZN B. 8X70

Per l'uso con ancoraggi in materiale plastico
x 75 pz.
L'unità di imballaggio indica il numero di articoli che si trovano in una confezione. Nella sezione del catalogo viene visualizzato un menu di selezione che permette di scegliere tra diverse unità d'imballaggio.

Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
Il codice articolo Würth si compone come segue: VVVVAAABBB
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2

Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")

Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")

Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Se il caricamento dell'immagine è troppo lento, è possibile scegliere di disattivare la visualizzazione del prezzo e/o delle immagini. La cosa più complessa in questo caso è la determinazione del prezzo individuale salvato per te. Nella visualizzazione singola, tuttavia, figurano sempre il prezzo e l'immagine.

Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.

Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.

Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi

I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
La quantità indica il numero di unità dell'ordine o della consegna e il numero di unità dell'articolo corrispondente.
A differenza degli imballaggi per la vendita e degli imballaggi esterni, i costi di smaltimento dei prodotti a base chimica sono visualizzati separatamente. La ripartizione dei singoli costi si trova nelle informazioni sui prodotti e anche nel carrello, nonché nelle nostre Condizioni di vendita.
Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Bordino per il fissaggio di tubi pluviali

ROSETTA-DI-COPERTURA-(W-ID)

Per coprire i tasselli per isolamenti SHARK® ISO 95 e il sistema di montaggio distanziato AMO®-Therm Mini ed ottenere un risultato estetico impareggiabile
x 10 pz.