Tassello per isolamenti SHARK® ISO Acciaio inox A2, set
Set tassello isolamenti SHARK ISO, acciaio inox
SET-(SHARK ISO)-28X95-M10-INOX-A4
Cod. art. 590350097
EAN 4062856743797
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Set preassemblato con una vite di congiunzione in acciaio inox A2 M10x120 (il filetto metrico M10 ha una lunghezza di 50 mm)
- Idoneo per tutti i comuni materiali isolanti resistenti alla compressione
- Avvitamento perfetto senza preforo del materiale isolante
- Per strati di intonaco sottili < da 4 mm, non è necessaria alcuna preforatura
- Montaggio rapido ed economico senza la formazione di ponti termici
- Resistente al deterioramento, agli agenti atmosferici e all'invecchiamento (PP di alta qualità)
- Per l'installazione si consiglia di utilizzare un avvitatore elettrico
- Fissaggio per "adattamento geometrico di forma"
- Intervallo di temperatura applicabile: Da -20°C a +100°C
- Applicazione in materiali isolanti resistenti alla compressione con o senza intonaco
- Il set SHARK® ISO A2 in acciaio inox A2 può essere utilizzato all'aperto o in ambienti umidi.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per il fissaggio delle grondaie (con collare) in combinazione alla vite di congiunzione preassemblata
- Prima dell'installazione, è necessario controllare le normative territoriali che regolano il fissaggio delle grondaie
- La regolazione della vite preassemblata non è garantita per determinati materiali isolanti, perché dipende dal grado di attrito che esercitano sul tassello. Si consiglia pertanto di non rimuovere la vite e di non eseguire regolazioni di profondità.
- Si sconsiglia di rimuovere la vite e di eseguire regolazioni di profondità.
Lunghezza tassello (l) | 95 mm |
Diametro foro su intonaco/lamiera per placcatura (d) | 28 mm |
Materiale | PP GF - Polipropilene rinforzato con fibra di vetro |
Colore | Grigio antracite RAL 7016 |
Diametro filettatura vite (d thr) | 10 mm |
Materiale della vite | Acciaio inossidabile A2 |
Numero pezzi nell'assortimento/kit | 4 PZ |
Profondità di posa (h s) | 95 mm |
Resistenza temperatura min | -20 °C |
Resistenza temperatura max | 100 °C |
Diametro foro nominale (d 0) - condizione | Non preforare |
Spessore componente minimo (d) | 95 mm |
Distanza bordo (a r) | 150 mm |
Profondità d'avvitamento max (d a) | 70 mm |
Resistenza contro | Invecchiamento, Putrefazione, Erosione a causa degli agenti atmosferici |
Distanza interasse (a) | 300 mm |
| Dati sulle prestazioni | |||||
| Tassello | 95 | ||||
| Materiale isolante | EPS 032 | PU 024 | Fibra di legno 039 | Fibra minerale 035 | |
| Carichi consigliati | Frec.1) [kN] | 0,09 | 0,14 | 0,1 | 0,06 |
| Interasse | a ≥ [mm] | 300 | |||
| Distanza dal bordo | c ≥ [mm] | 150 | |||
| Profondità di posa | hs [mm] | 95 | |||
| Dimensioni della vite di congiunzione | dthr. [mm] | 10x120/M10 (preassemblato) | |||
| Materiale della vite | Acciaio inox A2 | ||||
| Diametro nominale∅ | ddrl. [mm] | Non è necessaria la preforatura del materiale isolante | |||
| Componente da collegare al filetto metrico | d thr. [mm] | M10 | |||
| Diametro ∅ del foro in strati di intonaco con spessore ≤ 4 mm | d [mm] | Nessuna preforatura degli strati di intonaco con spessore ≤ 4 mm | |||
| Diametro ∅ del foro in strati di intonaco con spessore > 4¬mm | d [mm] | 30 | |||
| 1) Per Frec. i valori sono definiti nella direzione di trazione | |||||
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.