Tassello in plastica per serramenti W-UR 10 XS
Tassello per serramenti in plastica, W-UR 10 XS
TASSELLO W-UR 10 XS-10X70
Cod. art. 0912810900
EAN 4052712574030
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
- Installazione rapida, precisa e stabile grazie al fissaggio preciso del tassello per serramenti
- Risparmio di tempo grazie alla resistenza immediata
- Adatto per ancoraggi smontabili
- Verificare la corretta installazione dei componenti, tenendo conto delle rispettive condizioni edilizie locali (ad es. peso del battente della finestra, proprietà della superficie, disposizione dei fori nel mattone)
- Per il fissaggio di vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) rispettivamente DIN 18008-4, devono essere utilizzati esclusivamente tasselli con viti AMO-Combi o con il rilascio di un'approvazione per lo specifico caso prima dell'installazione.
- La lunghezza della vite deve corrispondere alla lunghezza del tassello più il diametro della vite.
- Non è necessario il dimensionamento dell'ancoraggio fino alla misura della finestra approvata e se l'installazione è eseguita adeguatamente.
Caratteristiche tecniche(X)
- Per mattoni forati con camere grandi, si consiglia la vite AMO-Combi, in grado di fissare almeno 2 setti
- I mattoni cavi o forati in calcestruzzo sono da forare solo a rotazione (escludere la percussione)
- Lo sfrido di foratura deve essere rimosso dal foro.
- Pareti vetrate secondo ex standard DIN 18056 o elementi con superficie oltre 9 m² e vetri di protezione contro le cadute dall'alto, secondo regolamento tecnico tedesco (TRAV) o DIN 18008-4: lo standard DIN 18056 si applica alle pareti vetrate con una superficie minima di 9 m² e una lunghezza laterale minima di 2 m sul lato più corto. Per questa applicazione devono essere impiegati tasselli e ancoranti con omologazione generica, Certificato ETA oppure omologazione specifica. Similmente, per il fissaggio di vetri anticaduta devono essere utilizzati solo tasselli e ancoranti con omologazione prodotto per l'edilizia, Certificato ETA o con omologazione specifica come specificato nel regolamento tecnico tedesco relativo ai vetri di sicurezza (TRAV) o nella norma DIN 18008-4.
- Temperatura di installazione nel materiale di base ≥ -20 °C
- La temperatura di installazione del corpo del tassello deve essere ≥ 0 °C
![]() | |
Diametro tassello | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 78 mm |
Diametro foro nominale (d 0) | 10 mm |
Profondità foratura (h 1) | 80 mm |
Omologazione | DIBt Z-21.2-2017 |
| Dati sulle prestazioni | ||||||
| Formato mattone [mm] | Resistenza minima alla compressione [N/mm²] | Lunghezza di avvitamento [mm] | Lunghezza vite libera [mm] | Carico di trazione assiale [kN] | Tensione trasversale [kN] | |
| Calcestruzzo | – | C20/25 | 30 | 15 | 0,7 | 0,7 |
| Mattone pieno in arenaria calcarea ad esempio Silka XL Plus | 248 x 175 x 488 | 28,0 | 50 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Mattone cavo in arenaria calcarea ad esempio Silka 8 DF | 248 x 240 x 238 | 12,0 | 50 | 15 | 0,5 | 0,5 |
| POROTON-T8-36,5-LZ-P | 248 x 365 x 249 | 6 | W-UR 10 XXL | 15 | – | 0,4 |
| Legno (abete) | – | – | 60 | 15 | 0,6 | 0,6 |
| Valori caratteristici | ||||
| Generale | Distanza dal bordo minima | Calcestruzzo | cmin [mm] | 50 |
| Mattone in arenaria calcarea, mattone pieno, mattone forato in verticale (min. 2 pareti), legno dolce | 60 | |||
| Lunghezza di avvitamento minima | Calcestruzzo | hnom,min[mm] | 30 | |
| Mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni | 50 | |||
| Mattone forato in verticale (min. 2 pareti), legno dolce | 60 | |||
| Diametro foro nominale | Calcestruzzo | d0 [mm] | 6,5 | |
| Mattoni in arenaria calcarea, mattoni pieni | 6,0 | |||
| Mattone forato in verticale (min 2 pareti) | 10,0 in combinazione con W-UR 10 XS | |||
| Mattone forato in verticale (min. 2 pareti con celle larghe e riempimento), cemento leggero (con riempimento) | 10,0 in combinazione con W-UR 10 XXL | |||
| Legno dolce | Non è necessario preforo | |||
| Serramento AMO®-Combi | d [mm] | 10,2 | ||
| Serramento W-UR 10 XS / W-UR 10 XXL | 10,5 | |||
| Profondità del foro | Senza tasselli | h1 [mm] | Lunghezza di avvitamento + 10 mm + eventuale intonaco esistente | |
| Tassello per serramenti in plastica W-UR 10 XS | min. 80 mm | |||
| Tassello per serramenti in plastica W-UR 10 XXL | min. 210 mm |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.