Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tassello in nylon senza bordino completo di vite truciolare tmt zincata W-MR

Tassello in nylon W-MR senza bordino vite tmt Z
TASSELLI W-MR 6X30/VITI TMT 4,5X40

Cod. art. 09031756

EAN 4048539258512

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tassello in nylon senza bordino completo di vite truciolare tmt zincata W-MR

Cod. art. 09031756

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

  • Buona resistenza al deterioramento, all’invecchiamento, agli agenti atmosferici e agli agenti chimici

  • Per fissaggi leggeri sui principali materiali edili

  • Con alette di sicurezza antitorsione rinforzate

  • Impiego con viti legno, viti Wüpofast o trucciolari senza controfiletto, filetto anello o punta autoforante

  • Tassello e vite nella stessa confezione
Dati tecnici: Tassello in nylon W-MR
Carichi massimi consigliati:
diametro/mm45681012141620
calcestruzzo C20/250,150,250,380,60,91,41,92,33,0
mattoni pieni0,140,250,30,5_____
cemento spugno C4_0,030,060,10,150,2___
mattoni forati0,100,150,170,200,300,350,37__
(1 kN =~100 kg)
Condizioni di posa:
interasse min. ≥ mm40506080100120140160200
distanza min. dal bordo ≥ mm2025304050607080100
profondità min. foro ≥ mm3035405065758595105
profondità di posa mm202530405060758090
spessore minimo supporto ≥ mm4045506080100120150150
Ø foro mm45681012141620
Ø foro passante nell’oggetto mm45681012141620
Ø vite legno mm2 - 32,5 - 43,5 - 54,5 - 66 - 88 - 1010 - 1212 - 1416
Ø vite truciolare mm3,54,556_____
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

30 mm

Lunghezza vite (ls)

40 mm

Colore

Marrone