Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tassello in nylon con filettatura metrica

Tassello nylon con filett. metrica
TASSELLI IN NYLON 8X40 PER VITI M6

Cod. art. 09038 406

EAN 4024835113953

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tassello in nylon con filettatura metrica

Cod. art. 09038 406

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

In Poliammide di alta qualità (nylon)
  • In Poliammide di alta qualità (nylon)

  • Senza alogeni e siliconi

  • Resistente a temperature da -40°C a +80°C

  • L'arresto a inserimento previene l'espansione precoce durante il montaggio passante

  • Il "twist-lock" evita la rotazione nel foro

  • Il bordino del tassello senza pressione di espansione previene il danneggiamento di intonaco e piastrelle

  • Montaggio passante e non passante
Indicazione
  • Praticare dei fori nel calcestruzzo cellulare e nei mattoni forati servendosi di un trapano a rotazione (senza meccanismo a percussione)

  • I residui di foratura devono essere rimossi dal foro

  • Lunghezza della vite = spessore della parte fissata (+ spessore dell'intonaco/isolamento) + lunghezza del tassello + diametro della vite
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Tassello in plastica per carichi leggeri (fissaggi secondari)

  • Può essere utilizzato in calcestruzzo, mattoni pieni, pietra arenaria calcarea piena, calcestruzzo cellulare, pietra dura naturale

  • Adatto per il fissaggio di guide per tende, mensole, armadietti a muro, cornici, canaline elettriche, collari fissacavo, interruttori elettrici, portasciugamani, cartelli segnaletici, sensori di movimento, cestini pensili ecc.

  • Per il fissaggio di elementi in combinazione con una vite truciolare o per legno (senza punta autoforante, controfiletto, filetto anello)

  • In ambienti umidi o al esterno utilizzare in accoppiamento con viti in acciaio inox

  • Tassello in nylon con filettatura metrica M6: Per l'avvitamento di barre o viti filettate

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

40 mm

Diametro foro nominale (d 0)

8 mm

Diametro vite per legno richiesto (d vite legno)

4,5 - 5 mm

Diametro vite truciolare richiesto (d vite truc)

6 mm

Profondità di posa (h s)

40 mm

Distanza interasse (a)

80 mm

Distanza bordo (a r)

40 mm

Profondità foratura (t)

50 mm

Altezza di fissaggio max (d a) - condizione

In base alla lunghezza della vite

Lunghezza vite richiesta (l s)

Spessore parte aggiuntiva (+ spessore intonaco/isolante) + lunghezza tassello - diametro vite

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Assortimento utensili a percussione per calcestruzzo cellulare

UNTENSILI FORATURA CALCEST.CELLULARE

Per realizzare fori nel calcestruzzo cellulare