Tassello a percussione per cartongesso W-PL
Tassello per cartongesso, metallo
TASSELLO-PER-CARTONGESSO-(W-PL)-10X30MM
Cod. art. 0903252002
EAN 4045989824137
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Tassello a percussione per cartongesso
- Inserimento preciso e facile grazie alla punta affilata
- Facile da inserire in montaggio non passante con un solo colpo di martello
- Per l'uso con una vite per legno adatta (diametro 3,5-5,0 mm, lunghezza minima 30 mm)
- La guida della vite centrale garantisce una posizione ottimale della vite.
Caratteristiche tecniche(X)
Per il fissaggio di elementi leggeri:
- Lampade e luci
- Quadri
- Accessori elettrici
- Oggetti decorativi
- Tenere il tassello orizzontalmente e utilizzare un martello per inserirlo fino a quando non è a filo.
- Selezionare una vite per legno o vite per tassello adatta (diametro 3,5-5,0 mm, lunghezza minima 30 mm) - Nota: tenere conto dello spessore dell'elemento da fissare.
- Avvitare la vite attraverso l'elemento da fissare nel tassello fino a quando non è a filo con la superficie.
- Annotare la capacità di carico in base alla direzione del carico (tensione trasversale/carico di tensione).
![]() | |
Diametro tassello | 10 mm |
Lunghezza tassello (l) | 30 mm |
Materiale | Acciaio |
Spessore componente minimo (d) | 9 mm |
Diametro vite truciolare richiesto | 3.5 - 5 mm |
| Carichi consigliati in cartongesso di 12,5 mm | |
| Diametro punta a forare ddrill | preforatura non necessaria |
| Spessore piastra da,rec | 12,5 mm |
| Diametro vite ds,rec | 4 mm |
| Profondità di avvitamento min. ls,min | 27 mm |
| Carico di trazione max. consigliato* Frec | 0,10 kN |
| Carico di taglio max. consigliato* Vrec | 0,35 kN |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.