Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tassello a percussione W-SD WSS 1/L

Tass. percuss. W-SD WSS 1/L

Cod. art. 0905700500

EAN 4046778852515

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tassello a percussione W-SD WSS 1/L

Cod. art. 0905700500

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 20 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Sistema di montaggio rapido con isolamento acustico per il montaggio di nastri forati, occhielli o ganci per fili, attaccapanni ecc. su cemento

Devono essere utilizzati dei fermapunta (l'omologazione è subordinata all'utilizzo di un fermapunta)


I tasselli e i fermapunta costituiscono un sistema perfettamente coordinato. Questo sistema impedisce gli errori di installazione e garantisce il fissaggio come stabilito nell'omologazione.



  • WSS: Il gruppo preassemblato (tassello, parte isolante e tirante) assicura un inserimento rapido e facile

  • L'isolamento acustico situato direttamente sul soffitto garantisce una conformità duratura e tecnicamente corretta alla normativa DIN 4109

  • Capacità portante immediata: nessun tempo d'attesa

  • Altezza di sospensione minima
Prova di prestazioni Fissaggio multiplo di sistemi non portanti su calcestruzzo: Omologazione Tecnica Europea ETA-07/0138
Dimensionati in accordo con le linee guida di Omologazione Tecnica Europea (ETAG) per "ancoraggi di metallo per calcestruzzo", Appendice C, processo di misurazione C
Resistenza al fuoco (base di ancoraggio: calcestruzzo da C20/25 a C50/60): R30, R60, R90, R120: Rapporto tecnico TR 020 "Valutazione degli ancoraggi in calcestruzzo per quanto concerne la resistenza al fuoco" (incluso in ETA-07/0138)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Adatto per il fissaggio di nastri forati, occhielli o ganci per fili, attaccapanni Vernier ecc.

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l) (l)

61 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6,0 mm

Distanza interasse (a)

200 mm

Distanza bordo (a r)

100 mm

Spessore componente minimo (d)

100 mm

Profondità foratura (t)

42 mm

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Punta SDS

STOPBIT-(F.DWL-(W-SD))-FLG-(W-SDS2)-42MM

x 1 pz.
Utensile di posa

STGTL-(F.DWL-W-SD)-(WS6)

Per tassello a percussione W-SD