Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tassello a innesto Per fascette di cablaggio

Supporto fascetta di cablaggio
SUPPORTO-SELLA-P/FASCETTE-C/TASSELLO

Cod. art. 0971100985

EAN 4056807893068

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tassello a innesto Per fascette di cablaggio

Cod. art. 0971100985

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Basta forare e inserire e il gioco è fatto
  • L'installazione rapida e semplice consente di risparmiare tempo e denaro

  • Adatto per calcestruzzo, mattoni pieni in arenaria calcarea, calcestruzzo leggero, clinker pieno e pietra naturale

  • Valori di estrazione elevati (fino a 40 kg)
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per la posa di cavi, fasci di cavi e tubi per impianti elettrici in combinazione con fascette di cablaggio.

Per fascette di cablaggio

max 8,5 mm

Diametro foro

6 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-25 a 40 °C

Materiale

PP - Polipropilene

Senza alogeni

Senza silicone

Altezza testa

5,5 mm

Larghezza testa

12,5 mm

Lunghezza

27 mm