Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tassello a chiodo

Tassello a chiodo
TASS.A CHIODO-Z2-ZNB-10-6X30

Cod. art. 0903760300

EAN 4038898473503

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tassello a chiodo

Cod. art. 0903760300

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 1000 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per costruzione a secco, con chiodo in acciaio zincato

Installazione rapida ed economica



Preassemblato, non è necessario cercare la vite adeguata



Adatto per molti materiali edili



Può essere rimossa tramite la testa della vite a percussione



Proprietà


  • Resistente ai raggi UV

  • Tasselli in poliammide di alta qualità - resistenti alla formazione di muffa

  • Resistenza alla temperatura da -40 a +150 °C

  • Priva di alogeni e silicone
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Utilizzabile con cemento, mattoni pieni, mattoni in arenaria calcarea, calcestruzzo cellulare, mattoni forati in verticale, mattoni cavi in arenaria calcarea, ecc.



Per il fissaggio di elementi non portanti e carichi leggeri in applicazioni edili, metallurgiche, idrauliche ed elettriche


Testa piatta: Fissaggio di staffe angolari, pannelli, lamiere, canaline e qualsiasi componente per installazioni non da incasso

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

30 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

5 mm

Profondità di posa (h nom)

30 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (h 1)

25 mm

Materiale del chiodo

Acciaio

Azionamento interno

Z2