Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo PK A2

Tassello a chiodo SHARK HAMMER A2 tipo PK
TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-BOMB-A2-6X40

Cod. art. 590636640

EAN 4061975320346

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo PK A2

Cod. art. 590636640

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri con montaggio passante. Corpo del tassello con collare a fungo e chiodo in acciaio inossidabile A2
  • Installazione rapida ed economica

  • Può essere rimosso tramite svitamento

  • Pre-assemblata con la vite corrispondente

  • Idoneo per il montaggio passante

  • L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Per finitura svasata e sporgente

  • Ideali per scanalature grazie all'ampia superficie di contatto

  • Resistente ai raggi UV

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Senza alogeni
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Utilizzabile per calcestruzzo e muratura

  • Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne e nelle applicazioni in legno, metallo, idraulica ed elettrica, ad esempio battiscopa ETICS, staffe, pannelli, lamiere, ecc.

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

40 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

10 mm

Profondità di posa (h nom)

30 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (h 1)

35 mm

Diametro foro nel componente (d f)

6,5 mm

Materiale del chiodo

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Coppia di serraggio (T inst)

6 Nm

Azionamento interno

Z2