Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK A2

Tass. a chiodo SHARK HAMMER coll. piat. A2 tipo FK
TASS-CHIODO-SHARK-HAMMER-C-PIAN-A2-6X40

Cod. art. 590634640

EAN 4061975320339

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tassello a chiodo SHARK® Hammer Tipo FK A2

Cod. art. 590634640

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Grazie all'assemblaggio rapido e alle prestazioni comprovate, questo prodotto offre una soluzione universale per il fissaggio di carichi leggeri mediante fissaggio passante. Corpo del tassello con chiodo a collare piatto in acciaio inossidabile A2 
  • Installazione rapida ed economica

  • Può essere rimosso

  • Pre-assemblata con la vite corrispondente

  • Idoneo per il montaggio passante

  • L'arresto integrato prima dell'inserimento completo previene un'espansione precoce

  • Per finitura svasata e sporgente

  • Resistente al deterioramento (tassello in poliammide di alta qualità)

  • Resistente ai raggi UV

  • Senza alogeni
Area di applicazione
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione
  • Utilizzabile per calcestruzzo e muratura

  • Per qualsiasi tipo di fissaggio per carico leggero nelle finiture interne e nelle applicazioni in legno, metallo, idraulica ed elettrica, ad esempio per il fissaggio di angolari di giunzione, pannelli, lamiere, canaline elettriche e qualsiasi componente per l'installazione non a incasso

Diametro tassello

6 mm

Lunghezza tassello (l)

40 mm

Altezza di fissaggio max (t fix)

10 mm

Profondità di posa (h nom)

30 mm

Diametro foro nominale (d 0)

6 mm

Profondità foratura (h 1)

35 mm

Diametro foro nel componente (d f)

6,5 mm

Materiale del chiodo

Acciaio inossidabile A2

Superficie

Grezzo

Coppia di serraggio (T inst)

6 Nm

Azionamento interno

Z2

Dati sulle prestazioni
Diametro del tassello [mm] 5 6 8
Carichi consigliati Calcestruzzo C20/25 Frec [kN] 0,2 0,3 0,35
Mattone in arenaria calcarea KS 12 0,2 0,3 0,35
Mattone cavo in arenaria calcarea KSL 12 0,1 0,12 0,13
Valori caratteristici
Coppia di serraggio (solo per modello con filetto maschio) Tinst [Nm] - 6 -
Profondità del foro h1 ≥ [mm] 30 35 45
Profondità di posa hnom ≥ [mm] 25 30 40
Diam. filettatura (solo per modello con filetto maschio) dthr. [mm] - 6 -
Lunghezza filettatura (solo per modello con filetto maschio) Ithr. [mm] - 6 -
Diametro del foro d0 [mm] 5 6 8
Diametro del foro nell'elemento da fissare df [mm] 5 6 8