Taşınabilir tek kişilik vinç
Taşınabilir tek kişilik vinç
Ürün no. 0962400230
EAN 4061975255228
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
Uygulama alanı | Bina içi |
Malzeme | Çelik |
Yüzey | Vernikli |
Yükseklik ayarlama | Gaz basınç yayı |
Min./maks. platform yüksekliği | 0,97-1,97 m |
Platform boyutu | 56 x 53 cm |
Min./maks. çalışma yüksekliği | 2,97-3,97 m |
Yük kapasitesi | 150 kg |
Taşıma boyutu | 1,20 x 0,73 x 1,97 m |
Ağırlık | 230 kg |
RAL renk değeri seç
DİKKAT: Renklerin ekrandaki görünümü gerçek renk tonundan farklılık gösterir!