Taschenbandmaß Magnet 2K-PT18
Taschenbandmaß Magnet 2K PT18
BAMASS-TASH-MAGN-2K-PT18-B25MM-L8M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Mit 2-Komponeten Arretierungsknopf
- Dreifach genieteter Endhaken garantiert eine lange Lebensdauer
- Beweglicher Endhaken für Innen- und Außenmessungen
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
- Hervorragende Ablesbarkeit durch beidseitige Bedruckung des Bandes (Oberseite gelb, Unterseite weiß)
- Mit Gürtelclip und Handschlaufe
Datenblätter(X)
Messbereich Länge max. (L max) | 8 m |
Bandbreite (b) | 25 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Genauigkeitsklasse | II |
Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal) | 360 cm |