Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Taschenbandmaß 2K-PT18

Taschenbandmaß 2K PT18
BAMASS-TASH-2K-PT18-B16MM-L3M

Art.-Nr. 071465 013
EAN 4056807593425

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Hochwertiges Taschenbandmaß mit stoßfestem 2-Komponenten-Kunststoffgehäuse, beidseitig lackiertem Band und beweglichem Endhaken
  • Lange Lebensdauer durch den 3-fach genieteten Endhaken

  • Komfortabel in der Handhabung mit dem 2-Komponenten-Arretierungsknopf

  • Für Innen- und Außenmessungen geeignet aufgrund des beweglichen Endhakens

  • Hervorragende Ablesbarkeit durch beidseitige Bedruckung des Bands mit gelber Oberseite und weißer Unterseite

  • Immer griffbereit mit Hilfe des praktischen Gürtelclips und der Handschlaufe

  • Kompaktes Format ermöglicht das problemlose Mitführen in der Tasche oder Werkzeugkiste

  • Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Das Taschenbandmaß kann für verschiedene Anwendungen verwendet werden, in allen Bereichen wo Messungen und Abmessungen durchgeführt werden müssen

Messbereich Länge max. (L max)

3 m

Bandbreite (b)

16 mm

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Genauigkeitsklasse

II

Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal)

220 cm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen