Taschenbandmaß 1K-PT18 mit Kunststoffgehäuse
Taschenbandmaß 1K PT18
BAMASS-TASH-1K-PT18-B19MM-L5M
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- In verschiedenen Längen erhältlich, je nach Bedarf und Anwendung
- Komfortabel in der Handhabung, mit ergonomischem Arretierungsknopf
- Lange Lebensdauer durch den 3-fach genieteten Endhaken
- Für Innen- und Außenmessungen geeignet aufgrund des beweglichen Endhakens
- Immer griffbereit mit Hilfe des praktischen Gürtelclips und der Handschlaufe
- Hervorragende Ablesbarkeit durch die gelbe Oberseite des Messbands
- Lange Haltbarkeit aufgrund der extrem kratzfesten Beschichtung des Bands
- Entspricht der EG-Genauigkeitsklasse 2
Datenblätter(X)
Das Taschenbandmaß kann vielseitig eingesetzt werden, wie im Bauwesen, Handwerk, Garten- und Landschaftsbau und bei allen Arbeiten, bei denen Ausmessungen durchgeführt werden müssen.
Messbereich Länge max. (L max) | 5 m |
Bandbreite (b) | 19 mm |
Werkstoff Gehäuse | Kunststoff |
Genauigkeitsklasse | II |
Maximaler Auszug bevor das Band abknickt (vertikal) | 240 cm |