Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Tasarımcı raf taşıyıcı

Tasarımcı raf taşıyıcı

Ürün no. 0683311130

EAN 4049557886992

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Tasarımcı raf taşıyıcı

Ürün no. 0683311130

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
Adet
Paket birimi
x 500 ad.

Bir Würth şubesinde stokta bulunma durumunu görüntüleyin
Sadece ticari amaçlı

125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun

Made of die-cast zinc
Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Malzeme

Basınçlı çinko döküm

Yüzey

Nikel kaplamalı

Delme çapı

5 mm

Min. matkap deliği derinliği

8 mm

Uzunluk (L)

20,8 mm

Yükseklik

12 mm

Ek ürünler:
 
Ürün
Açıklama
Adet
Paket birimi
Fiyat
/Paket birimi
Adaptörlü tasarımcı raf taşıyıcı

SHLFSPRT-INSERT-DESIGN-PL-ZD-(NI)-PLUGD5

Made of die-cast zinc, nickel-plated
x 500 ad.