Tasarımcı mobilya kulpu, kare çubuk
Tasarımcı mobilya kulpu, kare çubuk
Ürün no. 0685001133
EAN 4050641862747
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Veri sayfaları(X)
![]() | |
Malzeme | Alüminyum |
Yüzey | Krom kaplamalı |
Parlaklık seviyesi | Mat |
Uzunluk (L) | 188 mm |
Genişlik (B) | 13 mm |
Yükseklik (H) | 30 mm |
Kalınlık (D) | 8 mm |
Eksenler arasındaki ölçü (A) | 128 mm |
Tutma çubuğu genişliği | 13 mm |
Tutma çubuğu yüksekliği | 8 mm |
Tutma tabanı uzunluğu | 18 mm |
Tutma tabanı genişliği | 10 mm |
Tutma tabanı yüksekliği | 22 mm |
Diş tipi | Metrik diş |
Diş çapı | 4 mm |
Diş uzunluğu (metrik diş) | 14 mm |