Würth Almanya‘ye hoş geldiniz Sadece kurumsal müşteriler için İletişim +49 7940 15-2400

Taş keski

Taş keskisi
KESKİ-TAŞ İÇİN-YASSI TİP-26X300MM

Ürün no. 071463 36

EAN 4011231720106

-,--
Adet fiyatı seçilen paket içeriği
| Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
Taş keski

Ürün no. 071463 36
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
Sekizgen

Krom vanadyum havayla sertleştirilmiş çelik



Sertleştirilmiş güvenli çekiç kafası


Çekiç kafasında çıkıntı oluşumunu veya parçalara ayrılmayı önler.



Tam uzunlukta sertleştirilmiş şaft


Özellikle sert ve bu sayede aşınmaya karşı dirençli.



Yeniden bilenebilir bıçak



Yağa dirençli PVC tutma sapları


Darbe sırasında kaymadan kaynaklanan el yaralanmalarını önler.



Geri tepme darbeleri


Tutma sapı tarafından emilir ve ele aktarılmaz.



Sekizgen tutma sapı


Parçaların ör. iskelede yuvarlanmasını önler.

Ürün bilgileri

Veri sayfaları(X)

Uzunluk

300 mm

Kesici kenar genişliği (S)

26 mm

Örtüşen yüzey çapı (a)

18 mm

Ürün no.
Müşteri malzeme no.

Tehlikeli malzeme

Ürün bilgileri

Veri sayfaları()

Veri sayfaları ()

CAD verileri  | 

Teknik bilgiler