Taş çarpması onarım şablonu
Taş darbesi onarım şablonu
PÜSKÜRT.UCU-SİYAH-GENİŞ(0891628400 İÇİN)
Ürün no. 0891670
EAN 4050382647818
Adet fiyatı seçilen paket içeriği | Oturum açtıktan sonra özel fiyatlar gösterilir
125.000'den fazla ürüne erişebilmek için hemen üye olun
Camdaki taş hasarını değerlendirmek için
- Yalnızca sürücünün uzun mesafe görüş alanında olmayan taş hasarı onarılabilir
- Taş tamiri veya ön cam değişiminin basit tespiti ve değerlendirilmesi
Servise gelen müşterilere uzman önerisi sunmaya yarayan araç
Atölyeye katma değer ve satış geliri getirmesini sağlar
Yüksek kaliteli tasarım
- Köşelere yerleştirilen taşıyıcı kauçuk, camın çizilmesini veya yerinden oynamasını engeller
- Kıvrımlı tasarım, camın daha iyi ayarlanmasını sağlar
- Optimum plastik sınıfı
Ek işaretleme yardımları
- Çatlak uzunluğu (maks. 50 mm)
- Maks. krater yüzeyi çapı (5 mm)
- Kenar alanı (yaklaşık 100 mm)
Şablona yasal koşullar eklenmiştir.
Veri sayfaları(X)
- 1. Ölçüm aletini, üst silecek alanında direksiyon aksı merkezinin üzerine yerleştirin
- 2. Ölçüm aletini alt silecek alanında direksiyon aksı merkezinin altına yerleştirin
- Set alanlarında taş hasarı varsa (sürücünün uzak mesafe görüş alanı) yasal olarak ön camın onarılmasına izin verilmez. Cam değiştirilmelidir.