Tartókar szürkeöntvény
Tartókar szürkeöntvény
Cikksz. 4952600299
EAN 4056807531861
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Profil típus | I |
A következő horonyszélességhez: (N) | 8 mm |
Anyagvastagság (s1) | 7,5 mm |
Hosszúság (l1) | 160 mm |
Szélesség (b1) | 80 mm |
Magasság (h1) | 160 mm |
Furattávolság (l2) | 40 mm |
Furatátmérő (d1) | 9 mm |
Anyag | Szürkeöntvény |
Bevonat | Por szórt |
RoHS megfelelőség | Igen |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!