Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tartókar profil, műanyag

Tartókar profil, műanyag

Cikksz. 4952600182

EAN 4056807472645

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tartókar profil, műanyag

Cikksz. 4952600182

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
Menny.
Csom. egys.
x 25 db

Mutassa a raktárkészletet egy Würth Shopban.
Kizárólag vállalkozások részére

Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!

For the subsequent insertion of surface elements with a thickness of 1.5–8.0 mm
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Profil típus

B

A következő horonyszélességhez: (N)

10 mm

Hosszúság (l1)

2000 mm

Szélesség (b1)

24,5 mm

Magasság (h1)

21 mm

Anyag

PP – Polipropilén

Szín

Fekete

RoHS megfelelőség

Igen

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk