Tartó Kúphoz
Tartó összecsukható kúphoz
ÖSSZECSUKHATÓ-KÚP-TARTÓ-PH73
Cikksz. 096380 284
EAN 4052712113000
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
- Anyaga: Eloxált alumínium
- Rögzítőanyagokkal együtt
Adatlapok(X)
Típus leírás | PH3 |
Szélesség | 283 mm |
Magasság | 63 mm |
Mélység | 280 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 0,490 kg |
Anyag | Alumínium |
RAL színkód kiválasztása
FIGYELEM! A képernyőn megjelenő szín eltér a valós színárnyalattól!