Targhetta per ruote/pneumatici per il fissaggio sulla valvola
Targhetta ruota e pneumatico fissaggio a valvola
ETICHETTA RICONOSCIMENTO VALV. PNEUM
Cod. art. 0824010018
EAN 4050382268402
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Chiara assegnazione degli pneumatici al veicolo
Consente di evitare sprechi di tempo alla ricerca della corrispondenza esatta
La targhetta inserita è protetta contro l'umidità
La ruota può anche essere pulita con sistemi ad alta pressione con la targhetta fissata
La targhetta può essere riutilizzata più volte
Un'unica targhetta per pneumatici invernali ed estivi
Etichetta di ricambio: art. n. 0824010017 / confezione: 150 unità
Caratteristiche tecniche(X)
Fissaggio alla ruota facile e veloce
Può essere applicata e tolta più volte secondo necessità
Colore | Trasparente |
Lunghezza | 14,5 cm |
Larghezza | 10,5 cm |
Altezza | 6,5 cm |
Materiale | Carta/plastica |
Materiale dell'anello | Plastica |
Se non conosci l'unità di imballaggio al momento dell'inserimento del codice articolo nel carrello o con Easy-/VarioScan, lascia il campo vuoto. In questo caso viene determinata automaticamente un'unità di imballaggio.
VVVV = prefisso di 4 cifre (Attenzione: la prima cifra è sempre 0)
AAA = 3 cifre per la dimensione 1
BBB = 3 cifre per la dimensione 2
Esempi di codice articolo:
Esempio 1: Vite con dimensioni 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 spazi vuoti tra "4" e "10")
Esempio 2: Vite con dimensioni 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 spazio vuoto tra "10" e "20")
Esempio 3: Rondella con un diametro interno di 6 mm:
VVVVAAABBB
04076
Eventuali modifiche di visualizzazione del prezzo o dell'immagine sono solo temporanee. Per modificare i parametri di visualizzazione in modo permanente, occorre utilizzare la voce di menu Funzioni, Mie impostazioni -> Parametri generali.
Prezzo per unità di imballaggio (UI):
Il prezzo indicato corrisponde sempre al confezionamento visualizzato, pertanto in un'UI da 250 il prezzo corrisponde a 250 pezzi e in un'UI da 300 il prezzo corrisponde a 300 pezzi.
Prezzo con rappresentazione codice prezzo (PSL):
Il prezzo è sempre da intendersi per una quantità regolata tramite il codice prezzo:
Prezzo per 1 pezzo
Prezzo per 100 pezzi
Prezzo per 1000 pezzi
I prezzi contrassegnati con un asterisco verde (ad es.: 15,44 *) sono legati a condizioni speciali.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.