Tarcza do szlifowania 3M Flex Grind Cubitron II
Tarcza do szlifowania 3M Flex Grind Cubitron II
Cena za Wybrane opakowanie | Ceny zindywidualizowane są wyświetlane po zalogowaniu
Zarejestruj się i uzyskaj dostęp do 125,000 produktów
Materiały dodatkowe(X)
Średnica x grubość | 125 x 3 mm |
Otwór | 22,23 mm |
Konstrukcja | Wykorbiony |
Maks. prędkość obrotowa | 12250 obr/min |
Maks. prędkość obwodowa | 80 m/s |