Witamy w Würth Niemcy Tylko dla firm Kontakt +49 7940 15-2400

Tarcza diamentowa, do przecinarki

Tarcza diamentowa do przecinarki
TARCZA-DIAMENT-UNIW-D150MM
ZEBRA

Nr art. 0666100150
EAN 4038898755449
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
Do demontażu elementów budowlanych, takich jak okna i drzwi

Do zwalniania i demontażu zamontowanych elementów budowlanych takich jak okna i drzwi

Uwaga
  • Diamentowe tarcze tnące tępią się pod wpływem zbyt wysokich prędkości obrotowych i zużywają zbyt szybko przy zbyt niskich prędkościach obwodowych

  • Jeśli łatwość cięcia ulegnie pogorszeniu (na co wskazuje intensywne iskrzenie), należy naostrzyć tarczę, wykonując nią kilka cięć w materiale abrazyjnym, np. piaskowcu.

  • Zaleca się nacinanie przekrojów większych elementów na kilku odcinkach (cięcie oscylacyjne).

  • Podczas pracy nie należy wywierać nacisku - ciężar maszyny jest wystarczający. Zwiększony nacisk powoduje zwiększone zużycie.

  • Tarcze diamentowe są przeznaczone do cięcia po prostej. Wycinanie krzywych deformuje brzeszczot, powoduje pęknięcia rdzenia i odrywanie segmentów - ryzyko obrażeń!

  • Chociaż narzędzie jest bezpieczne, podczas pracy należy zawsze nosić okulary i odzież ochronną

  • Należy stosować się do informacji podanych na etykiecie (maks. prędkość obrotowa!), ograniczeń użytkowania oraz instrukcji bezpiecznego użytkowania

  • Strzałka kierunku na tarczy musi pasować do kierunku obrotów urządzenia.

  • Tarczy nie wolno używać do szlifowania bocznego.

  • Należy używać odpowiedniej osłony zabezpieczającej

  • Montaż powinien wykonywać jedynie doświadczony specjalista (nie używać siły, korzystać z czystych kołnierzy mocujących o jednakowych wymiarach, wykonać próbę).

  • Kiedy narzędzia szlifierskie są zamocowane lub używane nieprawidłowo, lub są uszkodzone, stanowią zagrożenie i mogą spowodować poważne obrażenia
Informacje o produktach

Materiały dodatkowe(X)

Certyfikaty/ Dokumenty

 | 

 | 

Obszar zastosowaniaDo przecinarek

Średnica (Ø)

150 mm

Otwór

25,4 mm

Wysokość segmentu

8 mm

Grubość segmentu

1,9 mm

Ilość segmentów

12 szt

Sposób mocowania segmentów

Laser

Maks. prędkość obrotowa

10200 obr/min

Maks. prędkość obwodowa

80 m/s