Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HD

Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HD
BEVERŐSZEG HD DIGA CS2/3 35MM+GÁZP

Cikksz. 0864950135

EAN 4050382451491

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tárazott szegek és gázpatron, NG CS-2/3 HD

Cikksz. 0864950135
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
Kiváló minőségű lépcsős szeg, átmérője 3,7 mm, szaniter- és fűtőberendezésekhez, kompatibilis a DIGA® CS-2 Power és a DIGA® CS-3 Power típusokkal
Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Alkalmazási terület

Beton aljzaton (normál beton ≥ C 20/25 ≤ C 40/50) a DIN EN 206 szabvány szerint és tömör tégla falazatban

Szeg anyaga

Acél

Bevonat

Horganyzott

Szeghossz

35 mm

Szegátmérő

3,7 mm

Fejátmérő

6,3 mm

Szegek száma

800 darab

Űrtartalom

80 ml

Tartály

Patron

Cikksz.
Ügyfél anyagszám

Veszélyes anyagok

Termékinformációk

Adatlapok()

Adatlapok ()

CAD adatok  | 

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Műszaki információk