Tárazott szeg, DIGA WO-1/21, acél,tűzi-horganyzott
Tárazott szeg, DIGA WO-1/21, acél,tűzi-horganyzott
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Adatlapok(X)
![]() | |
Szeghossz (Ls) | 25 mm |
Szegátmérő (Ø ds) | 2,8 mm |
Fejátmérő (Ø dk) | 7,0 mm |
Szeg anyaga | Acél |
Bevonat | Tűzihorganyzott |
Kivitel | Bordás |
Patronok száma | 2 darab |
Űrtartalom | 80 ml |
Szegek száma | 2000 darab |
Tár hossza (Lg) | 184 mm |