Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tárazott csavarhúzó ASSY®mat 80 HS 16-tal

Tárazott csavarhúzó ASSYmat 80 HS 16-tal
ASSYMAT80-HS16

Cikksz. 07021602
EAN 4024835442596
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
Nagy teljesítményű 750 W-os csavarhúzó tárazott csavarokhoz való tartozékkal, 4,5 x 40 – 5,0 x 80 mm, HOLZ HER rendszer.

Időtakarékos


166 vagy 125 csavart tartalmazó tárral, mérettől függően



Padlócsavarokhoz használható


Hosszabbítóval padlócsavarokhoz is használható

Megjegyzés

Vegye figyelembe a behajtó szerszám maximális csavar átmérőjét.

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Névleges feszültség

230 V/AC

Frekvencia

50 Hz

Érintésvédelmi osztály

II. védelmi osztály / védőszigetelés

Teljesítményfelvétel

750 W

Teljesítményleadás

380 W

Csavarátmérő

6 mm

Gép tömege

1.6 kg

Kábelhossz

4 m

Tartalmaz: Tárazott csavarhúzó ASSY®mat 80 HS 16-tal:
PZ dugókulcs, M6 mm menettel
1 x
PZ dugókulcs, M6 mm menettel

BIT-PZ2-M6-BLACK-L45MM

Leírás:
PZ2
PZ M6 thread
Mennyiség: 1 x
Bit, AW M6 mm menet
1 x
Bit, AW M6 mm menet

BIT-AW25-LUMINOUSGREEN-M6-L45MM

Leírás:
25
M6 mm thread
Mennyiség: 1 x
1 x
Tárazott csavarbehajtó, adapter ASSY®mat 80

AY-SHRVGER-MG-ASSYMAT80-SDE

Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámtüske

TLBLT-THR-SDE-M6-ASSYMAT80

Leírás: ASSY®mat típushoz
Mennyiség: 1 x
Kulcs bitcseréhez
1 x
Kulcs bitcseréhez

KEY-F.BITCHANGE

Mennyiség: 1 x
1 x
Motor HS 16

MACHINE FOR ASSYMAT

Leírás: For ASSYmat 50 és ASSYmat 80 típusokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú

IMBUSZKULCS-RÖVID-4X72

ZEBRA
Leírás:
4 mm
Rövid kivitel
Mennyiség: 1 x
Üres fémtáska ASSYmat géphez
1 x
Üres fémtáska ASSYmat géphez

CASE-EMPTY-ASSYMAT80

Mennyiség: 1 x
1 x
Bit RW M6 thread

BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-M6-L45MM

Leírás:
20
The ideal thread bit for the new generation of ASSY screws when used in magazine screw attachment
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Pozidriv bit

BIT-PZ2-M5-FEKETE-L45MM

PZ, M5 menet
x 5 db
PH bit

BIT-PH2-FEHÉR-M5-L45MM

PH, M5 mm menettel
x 5 db
AW® bit

BIT-AW20-ÉLÉNKNARANCS-M5-L45MM

M5 mm menet
x 5 db
Szerszámtüske

TLBLT-THR-SDE-M5-ASSYMAT50

ASSY®mat típushoz
x 1 db
Csavarbehajtó hosszabbító

SCREXT-SDE-F.ASSYMAT

ASSY®mat típushoz
x 1 db