Tárazott csavarbehajtó, adapter TBS-M
Tárazott csavarbehajtó adapter, TBS-M
CSAVARBEHAJTÓ-ADAPTER-TBS-M
Cikksz. 0702051100
EAN 4056807333380
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
Szerszám nélkül állítható mélységbeállító ütköző
A rögzítőcsavar megnyomásával a mélységbeállító ütköző gyorsan és szerszámmentesen beállítható.
Sorozatcsavarozások esetében időt takarít meg
Használható tárazott csavarokhoz
Nagy üzemi flexibilitás
3,5 x 25 mm és 4,2 x 55 mm közötti csavarokhoz
Rendkívül praktikus és könnyű
Még hosszú ideig tartó munkavégzés esetén sincs szükség nagy erőfeszítésre.
Betehető a gipszkartonszerelő csavarbehajtó tárolórendszerébe
A tárazott csavarbehajtó adapterekkel és bitekkel együtt egy kisméretű, praktikus kartondobozba van csomagolva.
Amikor TBS 12-A típusú gipszkartonszerelő csavarbehajtóval használják, a bittartót előzetesen le kell szerelni.
Adatlapok(X)
Rögzítők gipszkartonban végzett munkákhoz, padlólapok lerakásához, átépítéshez, padlóburkoláshoz, cementlapokhoz és kerítésekhez
Tárkapacitás | 50 darab |
A következő szárátmérőhöz: | 3,5–4,2 mm |
A következő csavarhosszhoz: | 25–55 mm |
A következő csavarfej-átmérőhöz: | 8,2 mm |
Adapter átmérő | 23 mm |
Terméktömeg (darabonként) | 858,000 g |
Gipszkarton csavarozó, S 50-TB