Tárazott csavarbehajtó, adapter ASSY®mat 80
Tárazott csavarbehajtó adapter, ASSYmat 80
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység | Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Regisztráljon most, így több mint 125 000 termékünkhöz hozzáférhet!
4,5 x 40–5,0 x 80 mm méretű csavarok behajtásához
Figyelem! Vegye figyelembe a motorok számára használható max. csavarátmérőt!
Adatlapok(X)
Terméktömeg (darabonként) | 1280 g |
BIT-PZ2-M6-BLACK-L45MM
BIT-AW25-LUMINOUSGREEN-M6-L45MM
KEY-F.BITCHANGE
Amennyiben a cikkszám kosárban történő közvetlen megadásánál vagy az Easy-/VarioScan-nél történő rögzítésnél nem ismeri a csomagolási egységet, egyszerűen hagyja üresen a mezőt. Ilyen esetben a rendszer automatikusan megállapít egy csomagolási egységet.
VVVV = 4 karakter az előtaghoz (Figyelem! Az első helyen jelenleg minden esetben 0 áll)
AAA = 3 karakter az 1. mérethez
BBB = 3 karakter a 2. mérethez
Példák a cikkszám felépítésére:
1. példa: 4x10 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 szóköz a 4 és a 10 között)
2. példa: 10x20 mm méretű csavar:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 szóköz a 10 és a 20 között)
3. példa: 6 mm belső átmérőjű alátét:
VVVVAAABBB
04076