Üdvözöljük a Würth Németország weboldalán! Csak vállalkozások részére Kapcsolat +49 7940 15-2400

Tárazott csavarbehajtó, adapter ASSY®mat 50

Tárazott csavarbehajtó adapter, ASSYmat 50

Cikksz. 07021641

EAN 4024835442510

-,--
Ár a következő egységenként Kiválasztott csomagolási egység
| Az egyéni árak a bejelentkezés után jelennek meg.
Tárazott csavarbehajtó, adapter ASSY®mat 50

Cikksz. 07021641
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
3,5 x 25 mm - 4,2 x 50 mm-es csavarokhoz

Megjegyzés

Figyelem! Vegye figyelembe a motorok számára használható max. csavarátmérőt!

Termékinformációk

Adatlapok(X)

Tanúsítványok/ Dokumentumok

 | 

 | 

Terméktömeg (darabonként)

790,000 g

Tartalmaz: Tárazott csavarbehajtó, adapter ASSY®mat 50:
1 x
PZ kereszthornyos csavarhúzóbetét, M5 menettel

BIT-PZ2-M5-FEKETE-L45MM

Leírás:
PZ2
Csavarhúzóbetét Pozidriv csavarokhoz
Mennyiség: 1 x
1 x
Szerszámtüske

TLBLT-THR-SDE-M5-ASSYMAT50

Leírás: ASSY®mat típushoz
Mennyiség: 1 x
Kulcs bitcseréhez
1 x
Kulcs bitcseréhez

KEY-F.BITCHANGE

Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú rövid kivitel

IMBUSZKULCS-RÖVID-4X72

Leírás:
4 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Imbuszkulcs, hatlapú rövid kivitel

IMBUSZKULCS-RÖVID-5X80

Leírás:
5 mm
Mennyiség: 1 x
1 x
Bit RW UNF 10/32 thread

BIT-RW20M-LUMINOUSORANGE-UNF10/32-L45MM

Leírás:
20
The ideal thread bit for the new generation of ASSY screws when used in magazine screw attachment
Mennyiség: 1 x
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
Kiegészítő árucikkek:
 
Termék
Leírás
Menny.
Csom. egys.
Ár
/Csom. egység
Metrikus kereszthornyos csavarhúzóbetét PH 2, M5 mm menettel

BIT-PH2-FEHÉR-M5-L45MM

Színkódolással