Bienvenue chez Würth Allemagne Vente aux professionnels Contact +49 7940 15-2400

Taraud combiné HSCo multi-performance

Taraud combiné, HSCo, Multi-Performance
FORET COMBI HSCO MFD 3EN1 M3

Art. N° 0658500300

EAN 4062856142521

-,--
Prix pour Unité d′emballage sélectionnée
| Prix individuels affichés après la connexion
Taraud combiné HSCo multi-performance

Art. N° 0658500300
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
Taraud combiné Premium pour un perçage, un taraudage et un fraisage/ébavurage précis en une seule opération. Convient désormais aux pièces plus épaisses avec une épaisseur de matériau jusqu'à 2xD et à presque tous les matériaux, tels que les aciers classiques, les aciers inoxydables (par ex., V2A, V4A), le titane, les aciers résistants à la chaleur et haute résistance jusqu'à 1 200 N/mm², et les matériaux de moulage. Convient également aux métaux non ferreux, comme l'aluminium, les alliages d'aluminium, le bronze et les plastiques.

3 en 1 - Perçage, taraudage et fraisage/ébavurage en une seule opération


Aucun changement d'outil n'est nécessaire, ce qui permet de gagner du temps et de l'argent



Le premier taraud combiné est adapté aux pièces plus épaisses, en plus de l'usinage de la tôle


Permet le perçage à double profondeur, le taraudage et le fraisage/l'ébavurage, contrairement aux tarauds combinés classiques (2xD au lieu de 1xD)



Le premier taraud combiné qui n'est pas limité à une utilisation dans des matériaux d'une résistance maximale de 600 N/mm², mais qui convient à presque tous les matériaux


Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo



Longévité considérablement accrue par rapport aux tarauds combinés classiques


Nouvelle géométrie d'outil et matériau de coupe HSCo



Travail très rapide et précis


Foret métal à géométrie rapide



Centrage optimal lors du travail sur des surfaces incurvées


Foret métal avec angle de pointe de 135° et réduction transversale optimisée



Nouvelle génération d'arbre avec une combinaison de queues triangulaire, cylindriques et carrée


La tige à empreinte polygonale empêche la rotation dans le mandrin, assure un transfert de puissance optimal et évite d'endommager le mandrin



Disponible exclusivement chez Würth

Indication
  • Il n'est pas possible d'utiliser des fraises coniques conformes à la norme DIN74-1 pour les vis à tête fraisée (selon la norme DIN 7991).

  • Pour une utilisation sur les perceuses-visseuses sur batterie ainsi que sur les perceuses portatives sur colonne et verticales.

  • Une quantité suffisante de liquide de refroidissement et de lubrifiant doit être ajoutée.

  • Pour les correspondances outil/matériaux, consulter les tableaux de présentation.
Informations produit

 Fiches de données de sécurité(X)

 Certificats/ Documents

 | 

 | 

Mode d'emploi

Après le perçage, il est essentiel de réduire considérablement la vitesse de rotation pour le taraudage et le fraisage/l'ébavurage. Les valeurs de coupe recommandées, en fonction du matériau et du diamètre de l'outil, sont disponibles dans la présentation des valeurs de coupe incluse dans la boutique en ligne.

Type de filetage x diamètre nominal

M3

Type de filetage

Filetage métrique

Convient pour les matériaux

Acier, Fonte, Acier inoxydable, Titane, Métal non ferreux

Type de trou

Trou de dégagement ≤ 2xD

Qualité

ZEBRA-Premium

Convient pour type de machine

Visseuses sans fil, Perceuse, Perceuse sur socle

Pas

0,5 mm

Longueur

62 mm

Diamètre de la tige

4,5 mm

Angle de pointe

135 Degré

Taille du carré

3,4 mm

Matière de coupe

HSCo

Finition

Vaporisé

Forme de tige

Polygonal et cylindrique avec entrainement carré

Tolérence taraud

ISO 2 (6H)

Durée de vie (système de points)

4 of 4 points

Conformité à la jauge (système de points)

4 sur 4 points

Polyvalence (système de points)

4 of 4 points

Comportement de coupe (système de points)

4 sur 4 points

Formation de copeaux (système de points)

4 sur 4 points

Adapté à la résistance à la traction jusqu'à

1200 N/mm²

Matière du sous-groupe

Aciers de construction génériques, Aciers de trempe non alliés, Aciers de trempe alliés, Aciers de nitruration, Aciers à outils, Aciers rapides, Fonte, Fonte ductile, Fonte malléable, Fonte blanche, Aciers inoxydables, sulphurés, Aciers inoxydables, austénitiques, Aciers inoxydables, martensites, Titane, Alliages de titane, Alliages spéciaux, Hardox, Acier ressort, Aluminium, Alliages d'aluminium, Alliages d'aluminium corroyé, Alliages d'aluminium coulé (<10% silicone), Cuivre, faiblement allié, Laiton, à copeaux longs, Bronze, à copeaux longs, Plastiques, thermodurcissables, Plastiques, thermoplastique

Accessoire supplémentaire:
 
Produit
Description
Quantité
Cdt
Prix
/Cdt
Mousse de coupe et de perçage CUT+COOL

MOUSSE DE COUPE-400ML

Mousse de coupe active hautes performances pour tous les travaux d'usinage.
Pâte de coupe et de perçage Cut and Cool Perfect

CUT-COOL-PATE-PERFECT-500ML

Sécurité et résultats optimaux pour tous les matériaux et toutes les applications
Huile de perçage et de coupe CUT+COOL Perfect

CUT-COOL HUILE DE COUPE PERFECT400ML

Huile de coupe hautes performances pour les travaux d'usinage difficiles, assurant des vitesses de coupe supérieures