Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappo scanalato ottagonale

Tappo scanalato ottagonale

Cod. art. 0519161223

EAN 4062856185115

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappo scanalato ottagonale

Cod. art. 0519161223
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
Per la creazione di distanziali a tenuta stagna (tenditori) in abbinamento a tubi distanziatori
  • Pressione dell'acqua testata fino a 5 bar, solo in combinazione con tappi (art. n. 0519160322)

  • I tappi non devono essere incollati.

  • Materiale: HDPE rigranulato
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Utilizzato come distanziale tra pannelli per casseforme in combinazione con un tubo distanziatore e tappo. Il tubo distanziatore deve essere tagliato 8 cm più corto dello spessore reale della parete.

Ideale per

Tubo distanziale, tipo 22/26

Accessorio richiesto:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappo per rosetta nervata

PLG-FORMWRK-PLA-CAPGRVD-SPCEPIP-D22/26MM

Per la chiusura a tenuta stagna delle rosette nervate (art. n. 0519160222)
x 200 pz.
Tubo distanziatore rigido

TUBO RIGIDO 22/26 MM 2 MT

Per creare distanziatori tra pannelli per casseforme