Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappo per rosetta nervata

Tappo per rosetta nervata

Cod. art. 0519160322

EAN 4052712270673

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappo per rosetta nervata

Cod. art. 0519160322

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 200 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Per la chiusura a tenuta stagna delle rosette nervate (art. n. 0519160222)
  • Collaudato fino a 5 bar di pressione dell'acqua*

  • I tappi non devono essere incollati

  • Materiale: HDPE rigranulato
Indicazione

* Solo in abbinamento alle rosette nervate (art. n. 0519160222)

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Istruzioni

Inserito con martello in una rosetta nervata per creare un punto di ancoraggio a tenuta stagna.

Diametro esterno

26 mm

Articoli aggiuntivi:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Tappi

TAPPO P/TUBO RIGIDO 22MM

Per sigillare tubi distanziatori dopo la rimozione dell'armatura
x 1000 pz.