Tappo filettato con esagono incassato, filettatura conica
DIN 906 ottone lucido
TAPPO-A-VITE-DIN906-OTT-EI4-M8X1
Cod. art. 02410781
EAN 4046777763423
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1) | M8 x 1 |
Lunghezza (l1) | 8 mm |
Normative | DIN 906 |
Materiale | Ottone |
Superficie | Grezzo |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Senza testa |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS4 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1 mm |
Forma filettatura | Filettatura conica |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | B |