Tappo filettato con esagono incassato, filettatura conica DIN 906, acciaio zincato, passivazione a elevatore spesso con sigillatura (ZSM)
DIN 906 acciaio zincato passiv. alto spessore
TAPPO-A-VITE-DIN906-EI17-(ZSM)-M30X1,5
Cod. art. 0241773015
EAN 4059608350860
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
Caratteristiche tecniche(X)
Tipo filettatura x diametro nominale x passo (d1) | M30 x 1,5 |
Lunghezza (l1) | 12 mm |
Normative | DIN 906 |
Materiale | Acciaio |
Superficie | Zincato con passivazione ad elevato spessore |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Tipo testa | Senza testa |
Tipo di attacco | Esagono incassato |
Azionamento interno (s1) | HS17 |
Tipo filettatura | Filetto metrico |
Passo | 1,5 mm |
Forma filettatura | Filettatura conica |
Tipo filettatura | Filettatura intera |
Classe prodotto | B |