Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappo di copertura AK per ancoraggi e tasselli per ponteggi GR 14

Tappo coprivite, AK
TAPPI COPRIFORO AK

Cod. art. 0912014027

EAN 4011231856157

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappo di copertura AK per ancoraggi e tasselli per ponteggi GR 14

Cod. art. 0912014027

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 50 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

Tappo verniciabile resistente ai raggi UV per tasselli e ancoranti per ponteggi GR
  • Il tappo di copertura AK è ideale per coprire in modo discreto tasselli e ancoranti per ponteggi. Dopo aver rimosso il ponteggio e la vite ad occhiolo, è sufficiente inserirlo nell'ancoraggio per ponteggi GR14 che rimane nella parete. Con un diametro di 27 mm, copre l'ancoraggio e impedisce alla pioggia di penetrare nel materiale di supporto.

  • Il colore della base del tappo di copertura AK è bianco, ma può essere verniciato secondo necessità.

  • Il tappo di copertura è realizzato in plastica resistente ai raggi UV ed è quindi molto resistente all'invecchiamento.


  • Tappo di copertura speciale per ancoraggi e tasselli per ponteggi GR14

  • Ottima soluzione per coprire il foro in maniera discreta dopo aver rimosso la vite ad occhiolo

  • Tappo di copertura in bianco neutro, verniciabile

  • Materiale plastico di alta qualità e resistente ai raggi UV
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Diametro nominale

14 mm

Colore

Bianco

Materiale

PP - Polipropilene

Valori caratteristici

Diametro occhiolo

[mm]

22 30 25

Distanza dal bordo

ar ≥ [mm]

100 120 180

Coppia di serraggio

MD [Nm]

Profondità del foro

t ≥ [mm]

60 70/1001) 80

Profondità di posa

hS ≥ [mm]

50 60/901) 70

Spessore minimo del supporto

d ≥ [mm]

120 120 175

Diametro filettatura

dthr. [mm]

8 10 12

Diametro foro nominale

ddrl. [mm]

10 12 14

Diametro foro nell’elemento da fissare

dcon [mm]