Tappo coprivite per serramenti
Tappo coprivite per serramenti
Cod. art. 0590000001
EAN 4049557341644
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
La preforatura fino a un diametro massimo di 10,6 mm e il collegamento corretto dei tappi coprivite assicurano una tenuta adeguata rispetto ai carichi previsti nella gola.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Materiale | Materiale plastico |
Colore | Bianco |
Conformità alla normativa RoHS | Sì |
Diametro esterno (d1) | 11,5 mm |
Altezza (h1) | 5,5 mm |
Diametro esterno 2 (d2) | 8 mm |
Diametro esterno 3 (d3) | 11,5 mm |
Compatibile con diametro foratura | 10,6 mm |