Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappo a vite GPN 710, per filettatura metrica

Tappo a vite GPN 710 filettatura metrica
TAPPO-A-VITE-GPN710-M27-NERO

Cod. art. 0598710927

EAN 4046778157535

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappo a vite GPN 710, per filettatura metrica

Cod. art. 0598710927

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

GPN 710, polipropilene (PP), nero, per filettatura metrica

Ulteriori informazioni:


Attacco quadro incassato per il montaggio tramite chiave o cacciavite.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M27

Diametro esterno (d2)

36 mm

Altezza (h1)

18,5 mm

Profondità di innesto (h2)

11 mm

Apertura chiave (s1)

14 mm

Altro standard

GPN 710

Materiale

PP - Polipropilene

Colore

Nero

Resistenza temperatura min/max

-20 a 100 °C

Resistenza termica max temporanea

130 °C