Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappo a vite GPN 700, per filettatura metrica

Tappo a vite GPN 700, filettatura metrica rosso
TAPPO-A-VITE-GPN700-M24X1,5-ROSSO

Cod. art. 0598703245

EAN 4024835429733

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappo a vite GPN 700, per filettatura metrica

Cod. art. 0598703245

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
Numero
UI
x 100 pz.

Controlla la disponibilità del prodotto nei Punti Vendita Würth
Solo per utilizzatori professionali

Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.

GPN 700, polietilene (PE-HD), rosso

Ulteriori informazioni:


Adatto per un'ampia varietà di filettature femmina metriche.


Testa antiscivolo per il montaggio a mano, dotata, fino alle misure intermedie, di un intaglio che consente di effettuare il montaggio anche mediante cacciavite.

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Tipo filettatura x diametro nominale (d1)

M24

Passo

1,5 mm

Diametro esterno (d2)

31,5 mm

Altezza (h1)

18 mm

Profondità di innesto (h2)

10 mm

Altro standard

GPN 700

Materiale

HDPE - Polietilene ad alta densità

Colore

Rosso

Resistenza temperatura min/max

-40 a 80 °C

Resistenza termica max temporanea

100 °C