Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappeto intumescente Plus

Tappeto intumescente Plus

Cod. art. 0893304521

EAN 4038898842927

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappeto intumescente Plus

Cod. art. 0893304521
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
Does not drip in the event of fire - the material foams
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Spessore

1,1 mm

Lunghezza

10 m

Larghezza

125 mm

Colore

Grigio

Prodotti complementari:
 
Prodotto
Descrizione
Numero
UI
Prezzo
/UI
Winding wire steel zinc plated 1.0 mm

WINDWRE-(ZN)-(A1K)-1,0MMX100M-0,5KG

For wrapping mineral wool insulation and intumescent strips with fire protection requirements
x 10 pz.
Kit di montaggio per rivestimento intumescente plus

ASMBY-SET-(F.MAT-INTUM)

For wall and ceiling ducts of non-flammable pipes that have flammable insulation, e.g. for cold piping insulated with rubber foam refrigeration insulation
x 1 pz.
Cartello segnaletico Paratia tagliafuoco Per cavi e linee elettriche

MRKPLT-CBL

x 20 pz.
Cartello segnaletico Paratia tagliafuoco Per cavi e linee elettriche

MRKPLT-PIPE-CBL-2004

x 20 pz.