Tappeto antifatica Premium in gomma con fori
Tappetino antifatica forato in gomma Premium
TAPP-ANTIFAT-GOMMA-PREMIUM-FORI-N-PIASTR
Cod. art. 0957590201
EAN 4058794201390
Prezzo per unità di imballaggio selezionata | I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Registrati ora per accedere ad oltre 125.000 prodotti.
I tappetini antifatica aiutano a migliorare l'ergonomia su postazioni di lavoro in piedi. Le proprietà dei tappetini aiutano a proteggere la schiena e le articolazioni.
Il sistema modulare è composto da sezione centrale e bordi. I componenti possono essere facilmente incastrati tra di loro grazie alla dentatura sui bordi.
Le piastrelle e i bordi possono essere tagliati in spezzoni da 30 cm grazie alla griglia segnata sulla piastrella.
La struttura a fori permette il drenaggio di liquidi e il passaggio di trucioli.
Caratteristiche tecniche(X)
![]() | |
Esecuzione | Piastrella |
Lunghezza x larghezza x spessore | 900 x 900 x 16 mm |
Colore | Nero |
Materiale | Gomma |
Ergonomia (sistema a punti) | 4 su 5 punti |
Resistenza allo slittamento (sistema a punti) | 4 su 5 punti |
Resistenza all'usura (sistema a punti) | 5 su 5 punti |
Resistenza temperatura min/max | -20 a 160 °C |
Peso prodotto (per pezzo) | 10000,000 g |
Seleziona la tonalità di colore RAL
ATTENZIONE: la visualizzazione del colore nello schermo può variare dalla tonalità reale.