Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappetino in gomma millerighe

Tappetino millerighe, rullo
ROTOLO TAPPETO GOMMA MILLERIGHE 5MT

Cod. art. 096380 169

EAN 4047376896109

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappetino in gomma millerighe

Cod. art. 096380 169
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
Per protezione antiscivolo
  • Rivestimento in tessuto su un lato

  • Intervallo di temperature da circa -20°C a +70°C

  • Resistenza all'allungamento del 200%

  • Resistenza alla trazione per strappo ca. 3,8 MPa
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Per scaffali, banchi da lavoro, cassetti, officine; uso generico come copricavi

Descrizione tipo

AM69

Larghezza

1000 mm

Lunghezza

5000 mm

Spessore

3 mm

Peso prodotto (per pezzo)

18,800 kg

Colore

Nero

Materiale

Gomma