Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappetino antiumidità Per sottolavello

Tappetino impermeabile antiscivolo
TAPPETO-ANTISPRUZZI-SOTTOMOBILE-58X120CM

Cod. art. 0683360266

EAN 4056807937540

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappetino antiumidità Per sottolavello

Cod. art. 0683360266
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
Protegge dalle perdite liquide che si formano nell'area sottostante al lavello
  • La struttura composta da cavità semisferiche consente di raccogliere fino a 5 litri di liquido per m²

  • Il tappeto è facilmente rimovibile e si pulisce rapidamente

  • Rotoli predisposti per il taglio su misura
Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Materiale

Gomma piena

Colore

Grigio argento, simile a RAL 7001

Lunghezza

1200 mm

Larghezza

580 mm

Spessore

2 mm