Benvenuto da Würth Germania Solo per professionisti Contatto +49 7940 15-2400

Tappetino antiscivolo vulcanizzato

Tappetino antiscivolo
STUOIA-ANTISCIV-GOMMA-NERO-5000X250X2MM

Cod. art. 071392 905

EAN 4053479336879

-,--
Prezzo per unità di imballaggio selezionata
| I prezzi personalizzati vengono visualizzati dopo l'accesso
Tappetino antiscivolo vulcanizzato

Cod. art. 071392 905
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
Ideale per l'utilizzo in aggiunta al sistema di ancoraggio, e impedisce la penetrazione di materiali da lavoro come acqua, olio e sporco

Coefficiente di attrito assicurato di almeno 0,6 μ


Possibilità di calcolare con precisione il numero di prodotti di ancoraggio necessari.



Tappetino robusto riutilizzabile, completamente in gomma


Riutilizzabili più volte

Informazioni sui prodotti

Caratteristiche tecniche(X)

Certificati/ Documenti

 | 

 | 

Area di applicazione

Fissaggio dei carichi


Per uso universale in officine o cantieri

Ideale per

Carichi normali

Coefficiente d'attrito min

0,6 µ

Spessore materiale

2 mm

Temperatura d'esercizio min/max

-30 a 70 °C

Materiale

Gomma

Colore

Nero

Larghezza

250 mm

Lunghezza

5000 mm

Peso per m²

3,04 kg

Peso volumetrico

1520 kg/m³